Dvojni ključ za zobate jermene

Št. art.: 2587
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
    Vrsta izdelka Izvijač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2587
    EAN/GTIN 4000896017140
    Številka proizvajalca 2587

    Opis

    Opis:

    Uporaba:
    Nastavitev zobatega jermena na napenjalnem kolescu
    • Za profesionalno popravilo motorja
    • Matice z dvema luknjama zobatega jermena, obrnite
    • AUDI A3 1,9 TDI ∙ A4 1,6 ∙ 1,6 l Diesel
      SEAT Toledo 1,6 ∙ 1,8 ∙ 2,0 ∙ 1,8 16 v ∙ 2,0 16 v VW Golf 1,9 SDI ∙ TDI ∙ Golf ∙ Jetta ∙ Passat 1,6 l Diesel ∙ Passat 1,6 ∙ Passat 2,0 ∙ Polo 1,9 SDI ŠKODA TDI ∙

      1,6 – 1,9 l Dizelsko gorivo
    • Trkanje
    • Razmik med spojkami: 18 mm,
      čepi⌀: 2,9 mm
    • Izdelano v Nemčiji
    • Dimenzije / dolžina: 140 mm
    • Neto teža (kg): 0,07 kg

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico