Izvijač za servis olja

Št. art.: 2567-16
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
    Vrsta izdelka Nasadni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2567-16
    EAN/GTIN 4000896016419
    Številka proizvajalca 2567-16

    Opis

    Opis:

    Uporaba:
    Menjalnik za zamenjavo olja (vijak XZN z vodilom tečaja)
    • AUDI A2 ∙ A3 ∙ A4 ∙ A6 ∙ TT,
      VW Passat B5 ∙ Golf 4 ∙ LT ∙ T4 ∙ T5
      ŠKODA Fabia ∙ Octavia ∙ vrhunski
      ročni menjalnik PORSCHE Boxster
      FORD Galaxy 1,9 TDI s 6-stopenjskim menjalnikom
    • S klečečim
    • Površina: Kromirana
    • Izdelano v Nemčiji
    • Pogon: Kvadratni votli 12,5 mm (1/2 in.)
    • Izhod: Znotraj večzobnega profila XZN s spigot
    • Velikost ključa: ∙ M16
    • Dimenzije / dolžina: 60 mm
    • Dolžina l1: 22 mm
    • Neto teža (kg): 0,14 kg
    • Za ročno upravljanje

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico