Izvedba:
Nesestavljen
Opis:
Varjene jeklene cevi in jekleni profili, prašno lakirani po RAL 5007, podest iz lesene plošče, površina bukov dekor. 4 stene iz lesene plošče, površina bukov dekor, višina stene 250 mm. Vse 4 stene so ločeno odstranljive. 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, pnevmatike TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. Blokade na vrtljivih kolesih v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov).
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 500
Dolžina uporabne površine (mm): 850
Širina uporabne površine (mm): 440
Višina ploščadi (mm): 228
Skupna dolžina (mm): 970
Skupna širina (mm): 509
Skupna višina (mm): 948
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 160 x 40
Opomba: Notranja širina = nakladalna površina - 60 mm
Opomba:
v skladu s standardom EN 1757-3