Natančna točka za rezkarje 6 mm

Št. art.: 256.6
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
    Vrsta izdelka Točkalo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 256.6
    EAN/GTIN 3148511606407
    Številka proizvajalca 256.6
    L-število L60130 749

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: Krom-vanadijevo jeklo, kovano
    • Trdota 52-58 HRC
    • Vrezan trn
    • Pocinkano

    Lastnosti:

    • A [mm]: 6
    • d [mm]: 10
    • L [mm]: 115
    • Mge: 1
    • [g]: 60
    • [kg]: 0,060

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico