DNGA 150612 GG

Št. art.: 255823 GG
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    25,49 € / kos
  • od 10 kos
    21,24 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Področje uporabe Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Področje uporabe GG
    ISO-oznaka obračalne ploščice DNGA 150612
    Radij rezila 1,2 mm
    Zvrst PT600M
    Rezalni material Keramika
    Rezalni pogoji neprekinjen; močno prekinjen; rahlo prekinjen
    Posnetje T02025
    Globina reza ap 0,5 mm - 2,5 mm
    Podajanje f 0,15 mm/v - 0,4 mm/v
    Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 150 m/min - 550 m/min
    Število zamenljivih ploščic/rezil 4
    Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 255823 GG
    EAN/GTIN 4960664545698
    Številka proizvajalca TCV02112

    Tabela aplikacije

    GG(G)
    K
    550
    neprekinjeno
     
    suho
     
    Jeklo < 55 HRC
    H
    Jeklo < 60 HRC
    H
    Jeklo < 67 HRC
    H
    GG(G)
    K

    Opis

    Izvedba:

    Keramične obračalne ploščice s prevleko MEGACOAT.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico