Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala / ploščice: 25/12mm

Št. art.: 255796 25/12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala / ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN ISO 5610
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 25 mm
Velikost ploščice 12 mm
Vrsta uporabe levi
Standard DIN ISO 5610
z notranjim hlajenjem ne
ISO-oznaka držala CRSNR/L 2525M12
primerna obračalna rezalna ploščica RN.. 1207..
Funkcijska širina L4 32 mm
Dolžina glave L1 34 mm
Celotna dolžina L 150 mm
Podložna ploščica 259031 43
Vijak za podložno ploščico 259025 2
Vpenjalna spona 259035 3
Podložna ploščica za vpenjalno spono 259041 1
Nastavitveni kot κ 90 stopinj
Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 255796 25/12
EAN/GTIN 4045197799128
Številka proizvajalca 255796 25/12