{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost držala | 32 mm | |
Velikost ploščice | 12 mm | |
Vrsta uporabe | desno | |
Standard | DIN ISO 5610 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
ISO-oznaka držala | CRSNR/L 3225P12 | |
primerna obračalna rezalna ploščica | RN.. 1207.. | |
Funkcijska širina L4 | 32 mm | |
Dolžina glave L1 | 34 mm | |
Celotna dolžina L | 170 mm | |
Podložna ploščica | 259031 43 | |
Vijak za podložno ploščico | 259025 2 | |
Vpenjalna spona | 259035 3 | |
Podložna ploščica za vpenjalno spono | 259041 1 | |
Nastavitveni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba | Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 255795 32/12 | |
EAN/GTIN | 4045197799111 | |
Številka proizvajalca | 255795 32/12 |