Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala / ploščice: 25/12mm

Št. art.: 255795 25/12
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala / ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard: DIN ISO 5610
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 25 mm
Velikost ploščice 12 mm
Vrsta uporabe desno
Standard DIN ISO 5610
z notranjim hlajenjem ne
ISO-oznaka držala CRSNR/L 2525M12
primerna obračalna rezalna ploščica RN.. 1207..
Funkcijska širina L4 32 mm
Dolžina glave L1 34 mm
Celotna dolžina L 150 mm
Podložna ploščica 259031 43
Vijak za podložno ploščico 259025 2
Vpenjalna spona 259035 3
Podložna ploščica za vpenjalno spono 259041 1
Nastavitveni kot κ 90 stopinj
Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 255795 25/12
EAN/GTIN 4045197799104
Številka proizvajalca 255795 25/12
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com