DNGA 150608, KB7205, Področje uporabe: HART

Št. art.: 255720 HART
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    25,92 € / kos
  • od 10 kos
    21,60 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
526 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Področje uporabe Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Področje uporabe HART
ISO-oznaka obračalne ploščice DNGA 150608
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst KB7205
Rezalni material Keramika
Rezalni pogoji neprekinjen
Posnetje roba rezalnih robov 0,2 mm×25°
Globina reza ap 0,1 mm - 0,9 mm
Podajanje f 0,05 mm/v - 0,15 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 255720 HART
EAN/GTIN 4045197511492
Številka proizvajalca 255720 HART
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 55 HRC
H
250
Jeklo < 60 HRC
H
210
Jeklo < 67 HRC
H
180
GG(G)
K
250
neprekinjeno
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Kakovosten, visoko temperaturno odporen rezalni material za zanesljivo obdelavo materialov, ki se težko odrezujejo in trdih materialov.
Prevlečena aluminijev oksidna titan karbidna keramika za obdelavo trdih materialov do 68 HRC.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico