DNGA 150604 HART

Št. art.: 255716 HART
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    25,44 € / kos
  • od 10 kos
    21,20 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
621 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Področje uporabe Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Področje uporabe HART
    ISO-oznaka obračalne ploščice DNGA 150604
    Radij rezila 0,4 mm
    Zvrst KB7205
    Rezalni material Keramika
    Rezalni pogoji neprekinjen
    Posnetje roba rezalnih robov 0,2 mm×25°
    Globina reza ap 0,1 mm - 0,9 mm
    Podajanje f 0,05 mm/v - 0,15 mm/v
    Število zamenljivih ploščic/rezil 4
    Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 255716 HART
    EAN/GTIN 4045197511478
    Številka proizvajalca 255716 HART

    Tabela aplikacije

    Jeklo < 55 HRC
    H
    250
    Jeklo < 60 HRC
    H
    210
    Jeklo < 67 HRC
    H
    180
    GG(G)
    K
    250
    neprekinjeno
     
    mokro maks.
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Kakovosten, visoko temperaturno odporen rezalni material za zanesljivo obdelavo materialov, ki se težko odrezujejo in trdih materialov.
    Prevlečena aluminijev oksidna titan karbidna keramika za obdelavo trdih materialov do 68 HRC.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico