WNGA 080408, KBN35M, Tip: ME

Št. art.: 255691 ME
Popust
116,08 €
Cena velja do 24. nov. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice WNGA 080408
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst KBN35M
Rezalni material CBN
Rezalni pogoji neprekinjen
Posnetje roba rezalnih robov ME
Globina reza ap 0,05 mm - 0,2 mm
Podajanje f 0,1 mm/v - 0,2 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 120 m/min - 200 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 3
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 255691 ME
EAN/GTIN 4960664544882
Številka proizvajalca TBA07202

Tabela aplikacije

Jeklo < 55 HRC
H
Jeklo < 60 HRC
H
Jeklo < 67 HRC
H
neenakomerno
 
prekinjeno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

CBN obračalne ploščice s prevleko MEGACOAT.
MultiEdge; pri vsaki obračalni ploščici po 2 oz. 3 rezilni robovi.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


WNGA 080408, KBN35M, Tip: ME

WNGA 080408, KBN35M, Tip: ME

po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
116,08 €
48,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
59 kosov na zalogi
87,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Radij rezila 0,8 mm 0,8 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice WNGA 080408 WNGA 080408
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava Groba/gladilna obdelava
Rezalni pogoji neprekinjen neprekinjen; močno prekinjen; rahlo prekinjen
Globina reza ap 0,05 mm - 0,2 mm 0,05 mm - 0,2 mm
Zvrst KBN35M BU7220
Podajanje f 0,1 mm/v - 0,2 mm/v 0,05 mm/v - 0,15 mm/v

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico