{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | VNGA 160408 | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Zvrst | KBN25M | |
Rezalni material | CBN | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Posnetje roba rezalnih robov | ME | |
Globina reza ap | 0,05 mm - 0,2 mm | |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,2 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 120 m/min - 200 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 255682 ME | |
EAN/GTIN | 4960664529971 | |
Številka proizvajalca | TBZ06008 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
VNGA 160408, KBN25M, Tip: ME
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
75,77 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi
24,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi
60,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Radij rezila | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-oznaka obračalne ploščice | VNGA 160408 | VNMA 160408 | VNGA 160408 |
Posnetje roba rezalnih robov | ME | M | G |
Rezalni pogoji | neprekinjen | neprekinjen | neprekinjen; močno prekinjen; rahlo prekinjen |
Globina reza ap | 0,05 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,25 mm | 0,05 mm - 0,2 mm |
Zvrst | KBN25M | BUX220 | BU7220 |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 120 m/min - 200 m/min | 80 m/min - 200 m/min | 90 m/min - 140 m/min |