{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | TNGA 160404 | |
Radij rezila | 0,4 mm | |
Zvrst | KBN25M | |
Rezalni material | CBN | |
Rezalni pogoji | neprekinjen; rahlo prekinjen | |
Posnetje roba rezalnih robov | ME | |
Globina reza ap | 0,05 mm - 0,2 mm | |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,2 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 120 m/min - 200 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 3 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 255658 ME | |
EAN/GTIN | 4960664507559 | |
Številka proizvajalca | TBZ04356 | |
Proizvajalec | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |