{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | DNGA 150608 | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Zvrst | KBN25M | |
Rezalni material | CBN | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Posnetje roba rezalnih robov | ME | |
Globina reza ap | 0,05 mm - 0,2 mm | |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,2 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 120 m/min - 200 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 255634 ME | |
EAN/GTIN | 4960664507283 | |
Številka proizvajalca | TBZ02216 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
DNGA 150608, KBN25M, Tip: ME
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
79,86 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
24,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
208 kosov na zalogi
60,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | 1 | 2 |
Radij rezila | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Posnetje roba rezalnih robov | ME | M | G |
Rezalni material | CBN | CBN | CBN |
Rezalni pogoji | neprekinjen | neprekinjen | neprekinjen; močno prekinjen; rahlo prekinjen |
Zvrst | KBN25M | BUX220 | BU7220 |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje |