{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | CNGA 120408 | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Zvrst | KBN25M | |
Rezalni material | CBN | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Posnetje roba rezalnih robov | MET | |
Globina reza ap | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,2 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 100 m/min - 180 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 255616 MET | |
EAN/GTIN | 4960664507108 | |
Številka proizvajalca | TBZ01461 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
CNGA 120408, KBN25M, Tip: MET
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi
75,77 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
51 kosov na zalogi
24,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
232 kosov na zalogi
60,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Radij rezila | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Posnetje roba rezalnih robov | MET | M | G |
Rezalni material | CBN | CBN | CBN |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | neprekinjen | neprekinjen; močno prekinjen; rahlo prekinjen |
Globina reza ap | 0,1 mm - 0,3 mm | 0,1 mm - 0,5 mm | 0,05 mm - 0,2 mm |
Zvrst | KBN25M | BUX220 | BU7220 |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,2 mm/v | 0,1 mm/v - 0,2 mm/v | 0,05 mm/v - 0,15 mm/v |