CNGA 120404, KBN35M, Tip: MET

Št. art.: 255610 MET
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice CNGA 120404
Radij rezila 0,4 mm
Zvrst KBN35M
Rezalni material CBN
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Posnetje roba rezalnih robov MET
Globina reza ap 0,1 mm - 0,3 mm
Podajanje f 0,1 mm/v - 0,2 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 100 m/min - 180 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 255610 MET
EAN/GTIN 4960664544035
Številka proizvajalca TBA01460

Tabela aplikacije

Jeklo < 55 HRC
H
Jeklo < 60 HRC
H
Jeklo < 67 HRC
H
neenakomerno
 
prekinjeno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

CBN obračalne ploščice s prevleko MEGACOAT.
MultiEdge Tough; 2 oz. 3 rezilna robova obračalne ploščice s specialno posnetimi robovi za optimizacijo pri prekinjenem rezanju.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


CNGA 120404, KBN35M, Tip: MET

CNGA 120404, KBN35M, Tip: MET

po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi
75,77 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
24,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
224 kosov na zalogi
60,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
ISO-oznaka obračalne ploščice CNGA 120404 CNMA 120404 CNGA 120404
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava Gladilna obdelava Groba/gladilna obdelava
Rezalni pogoji rahlo prekinjen neprekinjen neprekinjen; močno prekinjen; rahlo prekinjen
Zvrst KBN35M BUX220 BU7220
Podajanje f 0,1 mm/v - 0,2 mm/v 0,1 mm/v - 0,2 mm/v 0,05 mm/v - 0,15 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 100 m/min - 180 m/min 80 m/min - 200 m/min 90 m/min - 140 m/min
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje Obračalna rezalna ploščica za struženje Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico