Garnitura držal za struženje 25 mm

Št. art.: 255130 25
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
62 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN ISO 5610

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 25 mm
Vrsta uporabe desna
Standard DIN ISO 5610
ISO-oznaka držala PCLNR 2525M16; PDJNR 2525M15; PSSNR 2525M12
primerna obračalna rezalna ploščica CN.. 1606..; DN.. 1506..; SN.. 1204..
Funkcijska širina L4 32 mm
Dolžina glave L1 25 mm
Celotna dolžina L 150 mm
Nadomestni del 259981 3
Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 255130 25
EAN/GTIN 4045197941732
Številka proizvajalca 255130 25

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico