{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost držala | 16 mm | |
Vrsta uporabe | levi | |
Standard | Tovarniški standard | |
ISO-oznaka držala | PCLNL 1616H09; PDJNL 1616H11; | |
primerna obračalna rezalna ploščica | CN.. 09T3..; DN.. 1104.. | |
Funkcijska širina L4 | 20 mm | |
Dolžina glave L1 | 22 mm; 25 mm | |
Celotna dolžina L | 100 mm | |
Rezervni del | 259981 7 | |
Uporaba | Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 255121 16 | |
EAN/GTIN | 4062406384616 | |
Številka proizvajalca | 255121 16 | |
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |