{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost držala | 25 mm | |
Vrsta uporabe | desne | |
Standard | Tovarniški standard | |
ISO-oznaka držala | PCLNR 2525M16; PCSNR 2525M16 | |
primerna obračalna rezalna ploščica | CN.. 1606.. | |
Funkcijska širina L4 | 32 mm | |
Dolžina glave L1 | 33 mm | |
Celotna dolžina L | 150 mm | |
Nadomestni del | 259981 6 | |
Uporaba | Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 255110 25 | |
EAN/GTIN | 4045197941879 | |
Številka proizvajalca | 255110 25 |