HGAER 21-3T9 Adapter za aksialno žlebljenje na čepu (zunanja obdelava)

Št. art.: 2550081
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELIFACE
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2550081
EAN/GTIN 7291075106824
Številka proizvajalca 2550081
L-število L23920 1182

Opis

Opis:

Nosilec orodja za aksialno vrezovanje/struženje, globina rezanja max. (CDX) 9 mm, širina rezanja (CW) 3 mm, širina rezanja max. (CWX) 3,2 mm, širina rezanja min. (CWN) 2,8 mm, skupna dolžina (OAL) 55 mm

Lastnosti:

  • Aksialni premer potopa maks (DAXX) 25 mm
  • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 21 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 9 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina reza (CW) 3 mm
  • Širina reza maks (CWX) 3,2 mm
  • Širina reza min. (CWN) 2,8 mm
  • Širina funkcije (WF) 10,2 mm
  • Dolžina glave (levo) 21 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 55 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELIFACE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico