HFAIR 40-4T20 Adapter za notranjo obdelavo, za aksialno žlebljenje in plano struženje

Št. art.: 2550071
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELIFACE
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2550071
EAN/GTIN 7291075107135
Številka proizvajalca 2550071
L-število L23920 95

Opis

Opis:

Nosilec orodja za aksialno rezkanje / struženje, največja globina rezanja (CDX) 20 mm, širina rezanja (CW) 4 mm, skupna dolžina (OAL) 67 mm

Lastnosti:

  • Aksialni premer potopa maks (DAXX) 48 mm
  • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 40 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 20 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina reza (CW) 4 mm
  • Širina funkcije (WF) 15,3 mm
  • Dolžina glave (levo) 33 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 67 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIFACE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico