Jedro z ročajem s konico 6 mm

Št. art.: 255.G6
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
    Vrsta izdelka Izbijači

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 255.G6
    EAN/GTIN 3148511604540
    Številka proizvajalca 255.G6
    L-število L60130 406

    Opis

    Opis:

    • Moč izdelka: Udarna glava kaljena na 36-44 HRc
    • konica kaljena na 57-60 HRc

    Lastnosti:

    • A [mm]: 6
    • d [mm]: 10
    • L [mm]: 185
    • L1 [mm]: 55
    • L2 [mm]: 105
    • [g]: 116
    • [kg]: 0,116

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico