Rezalnik jedra z ročajem s konico 10 mm

Št. art.: 255.G10
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
Vrsta izdelka Izbijači

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 255.G10
EAN/GTIN 3148511604588
Številka proizvajalca 255.G10
L-število L60130 5047

Opis

Opis:

  • Moč izdelka: Udarna glava kaljena na 36-44 HRc
  • konica kaljena na 57-60 HRc

Lastnosti:

  • A [mm]: 10
  • d [mm]: 14
  • L [mm]: 185
  • L1 [mm]: 55
  • L2 [mm]: 105
  • [g]: 210
  • [kg]: 0.210

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico