Opis:
Industrijska kakovost, 3 roke za optimalno porazdelitev bremena, ki se ne nagibajo in so prijazne do materiala
Močna, ergonomsko oblikovana prečka
Kljuke vroče kovani
Vsaj jekleni kljuki, pozitivno povezani s prečko
S patentirano zavoro kljuk - hitra nastavitev in varna pritrditev kljuk, s prestavitvijo kavljev se lahko uporablja kot notranji izvlečni mehanizem
Nitrokarbonizirana površina vretena, odporna proti obrabi in koroziji
Vreteno ima gladek tek in ostaja čisto - ni potrebno mazanje ali mazanje z oljem
Križno glavo je mogoče kombinirati z drugimi oblikami vretena/kavljev in dolžinami iz nabora orodij izvlečnih mehanizmov GEDORE
Lastnosti:
- Število ročic: 3
- Skupna dolžina [mm]: 137 mm
- Širina osnove kavlja na delovni površini c1 [mm]: 36 mm
- Debelina noge kavlja na delovni točki e1 [mm]: 6,5 mm
- Uporabna globina podnožja kavlja d2 [mm]: 28 mm
- Hidravlično vreteno po izbiri: 1.06/HSP3
- Širina po ploskvah [mm: 36 mm
- Uporabna globina vpenjanja b [mm]: 200 mm
- Širina vpenjanja zunaj izvleka (min.) [mm]: 150 mm
- Širina vpenjanja zunanji odriv (max.) [mm]: 450 mm
- Širina vpenjanja notranjega odriva a2 (min.) [mm]: 270 mm
- Širina vpenjanja notranjega izvleka a2 (max.) [mm]: 530 mm
- Velikost navoja vretena: G 1″ x 360
- Vrsta uporabe: notranji_in_zunanji_odklop
- Sila vlečenja (največja) [t]: 10
- 1000 V izoliran: brez
- Na voljo so 3D podatki: brez
- Na voljo protizdrsna naprava na vretenu: brez
- Vzporedno premakljiv kavelj: brez
- prisotna zavora kavlja: brez
- Hidravlično vreteno na voljo: brez
- Možnost naknadne vgradnje hidravličnega vretena: brez
- Na voljo vzvod za hitro sprostitev: brez
- Vključene so vijake: brez
- Na voljo je razporeditev po skalah: brez
- Na voljo je vpenjalni nosilec: brez
- Naprava proti zdrsu vretena: brez
- Na voljo so obojestranske roke: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez