Rezalnik za vijake 200 mm, dvokomponentni ročaj

Št. art.: 2541300
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Rezalne klešče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2541300
    EAN/GTIN 4010886899755
    Številka proizvajalca 2541300
    L-število L60160 2966

    Opis

    Opis:

    Kompaktni motorni rezalnik vijakov z izjemno visoko rezalno zmogljivostjo
    Majhen napor zaradi optimiziranega vzvodnega razmerja
    Brez obrabe vrteči se vijak z drsnim ležiščem za zmanjšanje drsnega trenja med rezanjem
    Dodatni indukcijsko kaljeni rezalni robovi (63 - 65 HRC)
    Material, ki se reže, je z dvema mikro zarezama na eni strani preprečen pred premikanjem naprej, tako da vedno ostane v optimalnem položaju za rezanje
    Precizno rezanje za mehko žico do Ø 6,0 mm ter trdo in klavirsko žico do Ø 3,8 mm
    Verzija JL = jekleno siva, z dvokomponentnimi pokrovi ročajev

    Lastnosti:

    • Skupna širina [mm]: 50 mm
    • Skupna višina [mm]: 21 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 215 mm
    • Zasnova ročaja [palec]: 2K
    • Postopek kaljenja [mm]: Indukcijsko kaljeni
    • Material: kaljeno jeklo
    • Površina: jeklo sive barve
    • Trdota rezalnega roba: 63 - 65 HRC
    • Zmogljivost rezanja (max.): 6,0
    • 1000 V izoliran: brez
    • Izvedba brez iskrenja: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico