Kombinirane hlače bele/temno sive barve C56

Št. art.: 253212101098C56
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
Barva weiß / dunkelgrau
Konfekcijska velikost DE 56
Vrsta izdelka Delovne hlače

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 253212101098C56
EAN/GTIN 7330509755426
Številka proizvajalca 253212101098C56

Opis

Izvedba:


Glavni material
100 % bombaž, keper, 320 g/m²

Podrobnosti
Bočna zanka za kladivo
Nastavljiva v ramenskem šivu
Vnotranji šiv na nogi s 3-igelnim šivom

Žepi
Nogavni žep s poklopcem ter žepom za telefon in pisalo, ojačan žep za nož za kitanje
Zaščitni žepi za kolena
Prednji žepi z mehurčki
Žepi za žeblje - z žepi za dleta in držali za orodje, se lahko pospravijo v sprednja mehasta žepa, žepa za žeblje - zadaj
Volno viseča prsna žepa z zatiči in varnostnimi trakovi, eden s poklopcem in eden z žepom za pisalo, patentnimi gumbi in držalom za nož

Funkcionalnost
Raztegljiv hrbet

Ojačitve
CORDURA® - ojačitev na kolenih

Zapiranje spredaj
Skrita dvosmerna kovinska zadrga

Opis:

  • Pričakujte najboljše in še vedno boste presenečeni nad udobjem in funkcionalnostjo te kotlarske obleke brez rokavov
  • Z raztegljivim hrbtom se lahko brez težav premikate, z vsemi rešitvami žepov v hlačah pa je dovolj prostora tako za ščetke kot druge uporabne stvari. štirje ojačani žepi za proste žeblje in žep za ščetke
  • Dva fiksna sprednja mehasta žepa pod žepi za proste žeblje
  • Nastavljiv v ramenskih šivih

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico