Suhi jedro DDL 200x150xM16 STANDARD univerzalni gradbeni materiali

Št. art.: 252924
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Vrták do muriva

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 252924
    EAN/GTIN 9003172529240
    Številka proizvajalca 252924

    Opis

    Lastnosti:

    • Oblika: VOTLI DIAMANT - VOTLI SVEDER
    • Ustreznost materiala: univerzalni
    • Linija izdelkov: STANDARDNI
    • Specifikacija: 16 - 4 - 6,5
    • dimenzija (D x D x Y/RUP): 200 x 150 x M16 mm
    • Premer: 200 mm
    • Debelina: 150 mm
    • Velikost zrnja: 30
    • Orodje za: Vrtanje jedra

    Prednosti:

    • Kakovostno orodje za Daily uporaba

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico