Suhi svedri DDL 72x150xM16 STANDARD univerzalni gradbeni materiali

Št. art.: 252915
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Vrták do muriva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 252915
EAN/GTIN 9003172529158
Številka proizvajalca 252915

Opis

Lastnosti:

  • Oblika: VOTLI DIAMANT - VOTLI SVEDER
  • Ustreznost materiala: univerzalni
  • Linija izdelkov: STANDARDNI
  • Specifikacija: 16 - 4 - 6,5
  • dimenzija (D x D x Y/RUP): 72 x 150 x M16 mm
  • Premer: 72 mm
  • Debelina: 150 mm
  • Velikost zrnja: 30
  • Orodje za: Vrtanje jedra

Prednosti:

  • Kakovostno orodje za Daily uporaba

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico