Vijačnik z ročajem 2C-T, TORX T45

Št. art.: 2521636
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Izvijač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2521636
    EAN/GTIN 4010886933220
    Številka proizvajalca 2521636

    Opis

    Opis:

    Z luknjo za obešanje
    Hrom-vanadijevo jeklo, rezilo kromirano, konica brušena

    Lastnosti:

    • Izhodna velikost TX (znotraj): T45
    • Zasnova: z luknjo za obešanje
    • Oblika rezila: Okrogla
    • Za vijake velikosti: M8 - M10
    • Skupna dolžina [mm]: 213 mm
    • Zasnova ročaja [palec]: 2K
    • Material ročaja: Mehka komponenta (termoplastični elastomer), trda komponenta (plastika, ojačana s steklenimi vlakni)
    • Dolžina rezila: 175 mm
    • Material: Krom-vanadijevo jeklo
    • Površina: kromiran
    • Širina po ploskvah Torx [mm]: 7,82
    • Kaljenje izhodne konice: brušeno
    • 1000 V izoliran: brez
    • zaščita proti zvijanju [mm]: brez
    • protimagnetna zaščita: brez
    • Oblikovanje z nizko iskro: brez
    • Barvno označevanje: brez
    • Ročaj na voljo: da
    • Izoliran: brez
    • Vrtljiv pokrovček: brez
    • Zaščiteno pred korozijo: brez
    • Kroglasta glava: brez
    • Udarni pokrovček: brez
    • Preizkušeno na enoto: brez
    • Na voljo je registracija REACH: da
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico