Vijačniki z ročajem 2C T, vložek TORX T30

Št. art.: 2521598
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2521598
EAN/GTIN 4010886933206
Številka proizvajalca 2521598
L-število L60160 602

Opis

Opis:

Z luknjo za obešanje
Hrom-vanadijevo jeklo, rezilo kromirano, konica brušena

Lastnosti:

  • Izhodna velikost TX (znotraj): T30
  • Zasnova: z luknjo za obešanje
  • Oblika rezila: Okrogla
  • Za vijake velikosti: M6 - M7
  • Skupna dolžina [mm]: 188 mm
  • Zasnova ročaja [palec]: 2K
  • Material ročaja: Mehka komponenta (termoplastični elastomer), trda komponenta (plastika, ojačana s steklenimi vlakni)
  • Dolžina rezila: 150 mm
  • Material: Krom-vanadijevo jeklo
  • Površina: kromiran
  • Širina po ploskvah Torx [mm]: 5,52
  • Kaljenje izhodne konice: brušeno
  • 1000 V izoliran: brez
  • zaščita proti zvijanju [mm]: brez
  • protimagnetna zaščita: brez
  • Oblikovanje z nizko iskro: brez
  • Barvno označevanje: brez
  • Ročaj na voljo: da
  • Izoliran: brez
  • Vrtljiv pokrovček: brez
  • Zaščiteno pred korozijo: brez
  • Kroglasta glava: brez
  • Udarni pokrovček: brez
  • Preizkušeno na enoto: brez
  • Na voljo je registracija REACH: da
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico