Komplet vtičnic 1/2 14 kosov 10-24 mm

Št. art.: 2521563
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2521563
EAN/GTIN 4010886932728
Številka proizvajalca 2521563
L-število L60160 1970

Opis

Opis:

S kovanimi, kaljenimi in kaljenimi ročnimi nastavki št. 19 SK z zunanjim šestkotnim pogonom
Z robustno ročico z vzvodom in notranjim šestkotnim pogonom
Majhna, kapljično oblikovana glava za najtesnejše vijake
Tanko nazobčana, povratni kot 6°
Nedrseč dvokomponentni ročaj z luknjo za obešanje
V modrem kovčku iz pločevine GEDORE
Mere: 320 x 132 x 55 mm

Lastnosti:

  • kvadratni pogon [metrični]: 12,5 mm
  • Skupna širina [mm]: 132 mm
  • Skupna višina [mm]: 57 mm
  • Skupna globina [mm]: 132 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 320 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico