WN.G 080404 SW05

Št. art.: 252112 SW05
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice WNMG 080404
Radij rezila 0,4 mm
Zvrst SW05
Rezalni material HM
Glavna uporaba Ti
Rezalni pogoji neprekinjen
Lomilec odrezkov MU
Toleranca M
Globina reza ap 0,5 mm - 2,5 mm
Podajanje f 0,1 mm/v - 0,35 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 50 m/min - 140 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 6
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 252112 SW05
EAN/GTIN 4960664630035
Številka proizvajalca TWH08636

Tabela aplikacije

neprekinjeno
 
mokro maks.
 

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    Zvrst Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico