{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | WNMG 080412 | |
Radij rezila | 1,2 mm | |
Zvrst | HB7020 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | P | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Lomilec odrezkov | WSM | |
Toleranca | M | |
Globina reza ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Podajanje f | 0,25 mm/v - 0,45 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 120 m/min - 350 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 6 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 252073 HB7020 | |
EAN/GTIN | 4045197948793 | |
Številka proizvajalca | 252073 HB7020 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
WNMG 080412 Wiper, Zvrst: HB7020
po ponudbi
Na zalogi
564 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
304 kosov na zalogi
od
1
Kosov
12,66 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
10,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število zamenljivih ploščic/rezil | 6 | 6 |
Radij rezila | 1,2 mm | 1,2 mm |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba obdelava | Groba/gladilna obdelava |
Rezalni material | HM | HM |
Zvrst | HB7020 | HB7020 |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 350 m/min |
Toleranca | M | M |