{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | WNMG 080408 | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Zvrst | HB7120-1 | |
Rezalni material | Karbidna trdina | |
Glavna uporaba | M | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Lomilec odrezkov | VM | |
Toleranca | M | |
Globina reza ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,5 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 80 m/min - 260 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 6 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 252070 HB7120-1 | |
EAN/GTIN | 4045197820181 | |
Številka proizvajalca | 252070 HB7120-1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WNMG 080408, Zvrst: HB7120-1
po ponudbi
Na zalogi
604 kosov na zalogi
od
1
Kosov
12,66 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
10,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
685 kosov na zalogi
od
1
Kosov
12,66 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
10,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
583 kosov na zalogi
od
1
Kosov
12,42 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
10,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.004 kosov na zalogi
od
1
Kosov
12,42 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
10,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
558 kosov na zalogi
7,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.363 kosov na zalogi
7,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.912 kosov na zalogi
|
|
ISO-oznaka obračalne ploščice | WNMG 080408 | WNMG 080404 | WNMG 080404 | WNMG 080408 | WNMG 080404 | WNMG 080408 | WNMG 080408 |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | Groba/gladilna obdelava | Groba/gladilna obdelava | Groba/gladilna obdelava | Groba/gladilna obdelava | Groba/gladilna obdelava | fina obdelava |
Rezalni pogoji | neprekinjen | neprekinjen | rahlo prekinjen | rahlo prekinjen | rahlo prekinjen | rahlo prekinjen | rahlo prekinjen |
Zvrst | HB7120-1 | HB7120-1 | HB7140-1 | HB7140-1 | HBT130 | HBT130 | HB7130-2 |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,5 mm/v | 0,1 mm/v - 0,5 mm/v | 0,1 mm/v - 0,5 mm/v | 0,1 mm/v - 0,5 mm/v | 0,12 mm/v - 0,45 mm/v | 0,12 mm/v - 0,45 mm/v | 0,1 mm/v - 0,5 mm/v |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 80 m/min - 260 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 50 m/min - 200 m/min | 50 m/min - 200 m/min | 70 m/min - 240 m/min |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje |