WNMG 080408, Zvrst: HB7010-1

Št. art.: 252070 HB7010-1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    12,66 € / kos
  • od 10 kos
    10,55 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
1.660 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice WNMG 080408
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst HB7010-1
Rezalni material HM
Glavna uporaba P
Rezalni pogoji neprekinjen
Lomilec odrezkov SM
Toleranca M
Globina reza ap 0,5 mm - 4 mm
Podajanje f 0,2 mm/v - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 120 m/min - 440 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 6
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 252070 HB7010-1
EAN/GTIN 4045197780348
Številka proizvajalca 252070 HB7010-1

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
Jeklo < 1100 N/mm
P
Jeklo < 1400 N/mm
P
neprekinjeno
 
mokro maks.