Na voljo je alternativni izdelek:

WNMG 060408 HB725

Št. art.: 252064 HB725
Popust
8,80 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
60 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ISO-oznaka obračalne ploščice WNMG 060408
    Radij rezila 0,8 mm
    Zvrst HB725
    Rezalni material HM
    Glavna uporaba UNI
    Rezalni pogoji rahlo prekinjen
    Lomilec odrezkov UM
    Toleranca M
    Globina reza ap 0,5 mm - 5 mm
    Podajanje f 0,2 mm/v - 0,6 mm/v
    Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 50 m/min - 250 m/min
    Število zamenljivih ploščic/rezil 6
    Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 252064 HB725
    EAN/GTIN 4045197713476
    Številka proizvajalca 252064 HB725

    Tabela aplikacije

    Jeklo < 500 N/mm
    P
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    Uni
     
    neprekinjeno
     
    neenakomerno
     
    mokro maks.
     

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico