Na voljo je alternativni izdelek:

WNMG 080408 Wiper CA515

Št. art.: 252015 CA515
Popust
16,82 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    12,36 € 16,82 € / kos
  • od 10 kos
    10,30 € 14,02 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice WNMG 080408
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst CA515
Rezalni material Karbidna trdina
Glavna uporaba P
Rezalni pogoji neprekinjen
Lomilec odrezkov WP
Globina reza ap 0,5 mm - 2 mm
Podajanje f 0,07 mm/v - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 70 m/min - 435 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 6
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 252015 CA515
EAN/GTIN 4960664678853
Številka proizvajalca TAB08606

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
Jeklo < 1100 N/mm
P
Jeklo < 1400 N/mm
P
neprekinjeno
 
mokro maks.
 

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


WNMG 080408 Wiper  CA515

WNMG 080408 Wiper CA515

po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
od 1  Kosov
16,82 €
12,36 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
14,02 €
10,30 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
651 kosov na zalogi
od 1  Kosov
12,66 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
10,55 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
ISO-oznaka obračalne ploščice WNMG 080408 WNMG 080408
Rezalni material Karbidna trdina Karbidna trdina
Lomilec odrezkov WP SS
Podajanje f 0,07 mm/v - 0,3 mm/v 0,1 mm/v - 0,4 mm/v
Glavna uporaba P P
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 70 m/min - 435 m/min 150 m/min - 500 m/min
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico