Pnevmatski luknjač z vodilnim tulcem 4,9 mm

Št. art.: 251A.5
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
    Vrsta izdelka Izbijači

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 251A.5
    EAN/GTIN 3148511601853
    Številka proizvajalca 251A.5
    L-število L60130 7102

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: drsna konica v vodilnem tulcu zagotavlja najbolj natančno vodenje tudi pri majhnih dimenzijah
    • trdota tulca 52-57 HRC, odvisno od dimenzij
    • pocinkana gred, brušeni tulci

    Lastnosti:

    • A [mm]: 4,9
    • d [mm]: 7
    • L [mm]: 107
    • L1 [mm]: 33
    • [g]: 45
    • [kg]: 0,045

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico