Pnevmatski luknjač z vodilnim tulcem 0,9 mm

Št. art.: 251A.1
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
Vrsta izdelka Izbijači

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 251A.1
EAN/GTIN 3148511601457
Številka proizvajalca 251A.1
L-število L60130 6221

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: drsna konica v vodilnem tulcu zagotavlja najbolj natančno vodenje tudi pri majhnih dimenzijah
  • trdota tulca 52-57 HRC, odvisno od dimenzij
  • pocinkana gred, brušeni tulci

Lastnosti:

  • A [mm]: 0,9
  • d [mm]: 3
  • L [mm]: 70
  • L1 [mm]: 14
  • [g]: 5
  • [kg]: 0,005

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico