{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | WNMG 080404 | |
Radij rezila | 0,4 mm | |
Zvrst | IC8150 | |
Rezalni material | Karbidna trdina | |
Glavna uporaba | P | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Lomilec odrezkov | F3P | |
Globina reza ap | 0,4 mm - 2,5 mm | |
Podajanje f | 0,08 mm/v - 0,25 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 180 m/min - 400 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 6 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | |
Oznaka proizvajalca | WNMG 080404-F3P IC8150 | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 251990 IC8150 | |
EAN/GTIN | 7291075319354 | |
Številka proizvajalca | 5566846 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
WNMG 080404, Zvrst: IC8150
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi
14,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
344 kosov na zalogi
od
1
Kosov
12,66 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
10,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število zamenljivih ploščic/rezil | 6 | 6 |
ISO-oznaka obračalne ploščice | WNMG 080404 | WNMG 080404 |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | Gladilna obdelava |
Rezalni material | Karbidna trdina | Karbidna trdina |
Zvrst | IC8150 | HB7010-1 |
Podajanje f | 0,08 mm/v - 0,25 mm/v | 0,1 mm/v - 0,4 mm/v |
Glavna uporaba | P | P |