{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | WNMG 080408 | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Zvrst | HB7120-1 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | M | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Lomilec odrezkov | VS | |
Globina reza ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,4 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 90 m/min - 290 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 6 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 251964 HB7120-1 | |
EAN/GTIN | 4045197820143 | |
Številka proizvajalca | 251964 HB7120-1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
WNMG 080408, Zvrst: HB7120-1
po ponudbi
Na zalogi
277 kosov na zalogi
od
1
Kosov
12,66 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
10,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
340 kosov na zalogi
od
1
Kosov
11,94 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
9,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število zamenljivih ploščic/rezil | 6 | 6 |
ISO-oznaka obračalne ploščice | WNMG 080408 | WNMG 060408 |
Globina reza ap | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm |
Zvrst | HB7120-1 | HB7120-1 |
Lomilec odrezkov | VS | VS |
Glavna uporaba | M | M |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Wendeschneidplatte zum Drehen |