WNMG 080404, Zvrst: HB7415-1

Št. art.: 251962 HB7415-1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    12,66 € / kos
  • od 10 kos
    10,55 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
366 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice WNMG 080404
Radij rezila 0,4 mm
Zvrst HB7415-1
Rezalni material HM
Glavna uporaba S
Rezalni pogoji neprekinjen
Lomilec odrezkov TIS
Globina reza ap 0,2 mm - 2 mm
Podajanje f 0,1 mm/v - 0,2 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 50 m/min - 110 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 6
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 251962 HB7415-1
EAN/GTIN 4062406749484
Številka proizvajalca 251962 HB7415-1

Tabela aplikacije

neprekinjeno
 
mokro maks.
 

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


WNMG 080404, Zvrst: HB7415-1

WNMG 080404, Zvrst: HB7415-1

po ponudbi
Na zalogi
366 kosov na zalogi
od 1  Kosov
12,66 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
10,55 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
389 kosov na zalogi
od 1  Kosov
11,94 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
9,95 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Število zamenljivih ploščic/rezil 6 6
Radij rezila 0,4 mm 0,4 mm
Rezalni pogoji neprekinjen neprekinjen
Globina reza ap 0,2 mm - 2 mm 0,2 mm - 2 mm
Podajanje f 0,1 mm/v - 0,2 mm/v 0,1 mm/v - 0,2 mm/v
Glavna uporaba S S
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 50 m/min - 110 m/min 50 m/min - 110 m/min

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico