WNMG 060404 Wiper, Zvrst: HB7020

Št. art.: 251953 HB7020
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    13,14 € / kos
  • od 10 kos
    10,95 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
259 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice WNMG 060404
Radij rezila 0,4 mm
Zvrst HB7020
Rezalni material HM
Glavna uporaba P
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov WSS
Globina reza ap 0,3 mm - 2 mm
Podajanje f 0,15 mm/v - 0,35 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 150 m/min - 400 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 6
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 251953 HB7020
EAN/GTIN 4045197948625
Številka proizvajalca 251953 HB7020

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
Jeklo < 1100 N/mm
P
Jeklo < 1400 N/mm
P
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.
 

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


WNMG 060404 Wiper, Zvrst: HB7020

WNMG 060404 Wiper, Zvrst: HB7020

po ponudbi
Na zalogi
259 kosov na zalogi
od 1  Kosov
13,14 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
10,95 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
422 kosov na zalogi
od 1  Kosov
11,94 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
9,95 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
200 kosov na zalogi
7,45 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Število zamenljivih ploščic/rezil 6 6 6
Radij rezila 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava Gladilna obdelava Groba/gladilna obdelava
Rezalni material HM HM HM
Rezalni pogoji rahlo prekinjen rahlo prekinjen rahlo prekinjen
Podajanje f 0,15 mm/v - 0,35 mm/v 0,1 mm/v - 0,4 mm/v 0,1 mm/v - 0,4 mm/v
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje Obračalna rezalna ploščica za struženje Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico