WNMG 080404, Zvrst: HBT130

Št. art.: 251939 HBT130
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
242 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice WNMG 080404
Radij rezila 0,4 mm
Zvrst HBT130
Rezalni material HM
Glavna uporaba MF
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov MF
Globina reza ap 0,5 mm - 2 mm
Podajanje f 0,15 mm/v - 0,45 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 60 m/min - 220 m/min
Prevleka TiCN
Število zamenljivih ploščic/rezil 6
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 251939 HBT130
EAN/GTIN 4062406256777
Številka proizvajalca 251939 HBT130

Tabela aplikacije

neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.
 

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


WNMG 080404, Zvrst: HBT130

WNMG 080404, Zvrst: HBT130

po ponudbi
Na zalogi
242 kosov na zalogi
7,90 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
438 kosov na zalogi
od 1  Kosov
12,66 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
10,55 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
531 kosov na zalogi
od 1  Kosov
12,42 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
10,35 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
283 kosov na zalogi
od 1  Kosov
12,66 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
10,55 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Število zamenljivih ploščic/rezil 6 6 6 6
ISO-oznaka obračalne ploščice WNMG 080404 WNMG 080404 WNMG 080404 WNMG 080404
Rezalni material HM Karbidna trdina HM HM
Lomilec odrezkov MF VS VS VS
Podajanje f 0,15 mm/v - 0,45 mm/v 0,1 mm/v - 0,4 mm/v 0,1 mm/v - 0,4 mm/v 0,1 mm/v - 0,4 mm/v
Glavna uporaba MF M M M
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 60 m/min - 220 m/min 90 m/min - 290 m/min 70 m/min - 260 m/min 80 m/min - 270 m/min

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico