Nož za notranje struženje, jeklo 32/08 mm

Št. art.: 251936 32/08
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala/velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Globina notranjega struženja do: 3×D
  • Standard: DIN 8024
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ držala Ds 32 mm
    Velikost ploščice 8 mm
    Vrsta uporabe desno
    Globina notranjega struženja do 3×D
    Standard DIN 8024
    z notranjim hlajenjem da
    ISO-oznaka držala A32S MWLNR/L08
    Nastavitveni kot κ 95 stopinj
    primerna obračalna rezalna ploščica WN.. 0804..
    Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 40 mm
    Srednji premik L3 22 mm
    Višina vpenjanja L2 31 mm
    Celotna dolžina L 250 mm
    Garnitura vijakov 259023 3
    Podložna ploščica 259031 41
    Vpenjalna spona 259038 12
    Zatič 259049 5
    Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
    Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 251936 32/08
    EAN/GTIN 4045197651426
    Številka proizvajalca 251936 32/08

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico