Vijačniki z ročajem 2C-T, notranji TORX T25

Št. art.: 2519186
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Izvijač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2519186
    EAN/GTIN 4010886933183
    Številka proizvajalca 2519186
    L-število L60160 599

    Opis

    Opis:

    Z luknjo za obešanje
    Hrom-vanadijevo jeklo, rezilo kromirano, konica brušena

    Lastnosti:

    • Izhodna velikost TX (znotraj): T25
    • Zasnova: z luknjo za obešanje
    • Oblika rezila: Okrogla
    • Za vijake velikosti: M4.5 - M5
    • Skupna dolžina [mm]: 177 mm
    • Zasnova ročaja [palec]: 2K
    • Material ročaja: Mehka komponenta (termoplastični elastomer), trda komponenta (plastika, ojačana s steklenimi vlakni)
    • Dolžina rezila: 150 mm
    • Material: Krom-vanadijevo jeklo
    • Površina: kromiran
    • Širina po ploskvah Torx [mm]: 4,43
    • Kaljenje izhodne konice: brušeno
    • 1000 V izoliran: brez
    • zaščita proti zvijanju [mm]: brez
    • protimagnetna zaščita: brez
    • Oblikovanje z nizko iskro: brez
    • Barvno označevanje: brez
    • Ročaj na voljo: da
    • Izoliran: brez
    • Vrtljiv pokrovček: brez
    • Zaščiteno pred korozijo: brez
    • Kroglasta glava: brez
    • Udarni pokrovček: brez
    • Preizkušeno na enoto: brez
    • Na voljo je registracija REACH: da
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico