Držalo za zunanje struženje 20/06 mm

Št. art.: 251917 20/06
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN ISO 5610
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 20 mm
Velikost ploščice 6 mm
Vrsta uporabe levi
Standard DIN ISO 5610
z notranjim hlajenjem ne
ISO-oznaka držala PWLNR/L 2020K06
primerna obračalna rezalna ploščica WN.. 0604..
Funkcijska širina L4 25 mm
Dolžina glave L1 16 mm
Celotna dolžina L 125 mm
Podložna ploščica 259031 25
Kolenska ročica 259015 9
Vijak kolenske ročice 259018 6
Garnitura vzmeti 259044 5
Garnitura vzmetnih zatičev 259047 3
Nastavitveni kot κ 95 stopinj
Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 251917 20/06
EAN/GTIN 4045197651365
Številka proizvajalca 251917 20/06

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico