Držalo za zunanje struženje, desna, Velikost držala/ploščice: 25/06mm

Št. art.: 251916 25/06
Popust
103,50 €
Cena velja do 3. jan. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN ISO 5610
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 25 mm
Velikost ploščice 6 mm
Vrsta uporabe desna
Standard DIN ISO 5610
z notranjim hlajenjem ne
ISO-oznaka držala PWLNR/L 2525M06
primerna obračalna rezalna ploščica WN.. 0604..
Funkcijska širina L4 32 mm
Dolžina glave L1 16 mm
Celotna dolžina L 150 mm
Podložna ploščica 259031 25
Kolenska ročica 259015 9
Vijak kolenske ročice 259018 6
Garnitura vzmeti 259044 5
Garnitura vzmetnih zatičev 259047 3
Nastavitveni kot κ 95 stopinj
Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 251916 25/06
EAN/GTIN 4045197651310
Številka proizvajalca 251916 25/06