Držalo za zunanje struženje 16/06 mm

Št. art.: 251916 16/06
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
52 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN ISO 5610
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Velikost držala 16 mm
    Velikost ploščice 6 mm
    Vrsta uporabe desna
    Standard DIN ISO 5610
    z notranjim hlajenjem ne
    ISO-oznaka držala PWLNR/L 1616H06
    primerna obračalna rezalna ploščica WN.. 0604..
    Funkcijska širina L4 20 mm
    Dolžina glave L1 16 mm
    Celotna dolžina L 100 mm
    Podložna ploščica 259031 25
    Kolenska ročica 259015 9
    Vijak kolenske ročice 259018 6
    Garnitura vzmeti 259044 5
    Garnitura vzmetnih zatičev 259047 3
    Nastavitveni kot κ 95 stopinj
    Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 251916 16/06
    EAN/GTIN 4045197651297
    Številka proizvajalca 251916 16/06

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico