Držalo za zunanje struženje, desna, Velikost držala/ploščice: 20/08mm

Št. art.: 251912 20/08
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
72 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 20 mm
Velikost ploščice 8 mm
Vrsta uporabe desna
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem ne
ISO-oznaka držala MWLNR/L 2020K08
primerna obračalna rezalna ploščica WN.. 0804..
Funkcijska širina L4 25 mm
Dolžina glave L1 28 mm
Celotna dolžina L 125 mm
Garnitura vijakov 259023 2
Podložna ploščica 259031 41
Vpenjalna spona 259038 12
Zatič 259049 2
Nastavitveni kot κ 95 stopinj
Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 251912 20/08
EAN/GTIN 4045197651259
Številka proizvajalca 251912 20/08